Niko - MODULE D'EXTENSION AVEC 18 SONNETTES POUR POSTE EXT. EN SAILLIE - 10-118-01

CopieCopie
Niko - MODULE D'EXTENSION AVEC 18 SONNETTES POUR POSTE EXT. EN SAILLIE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - système multifilaire

  • mode de pose - saillie

  • nombre de boutons d'appel - 18

  • type de fonctionnement - bouton-poussoir

  • matériau de la façade - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

NIKO ACCESS CONTROL SYSTEM DEV

Voir tous les produits de cette série

EAN

5413736162648

Réf. Sonepar

00900616264

Réf. Fournisseur

10-118-01

Réf. Commerciale

Niko

technique d'installation:

système multifilaire

mode de pose:

saillie

nombre de boutons d'appel:

18

type de fonctionnement:

bouton-poussoir

matériau de la façade:

plastique

construction modulaire:

Non

couleur:

gris

avec panneau d'information:

Oui

avec clavier codé:

Non

protection contre le vandalisme:

Oui

avec caméra:

Non

caméra ajustable manuellement:

Non

hauteur:

204 mm

largeur:

135 mm

profondeur:

22 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Module d'extension avec 18 sonnettes en deux rangées pour poste extérieur en saillie 20 mm