Niko - MODULE RAIL DIN AVEC CONNECTEUR RJ45 NON BLINDÉ UTP CAT6, POE++ - 650-14562

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - pour boîtier de raccordement de données
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
composition - appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
bague de support - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
NIKO DATACOM / VDI
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5413736389724
Réf. Sonepar
00900638972
Réf. Fournisseur
650-14562
Réf. Commerciale
Niko
utilisation:
pour boîtier de raccordement de données
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
composition:
appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
bague de support:
Non
avec volet de protection:
Non
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
transparent:
Non
type de fixation:
autre
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP41
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06