Niko - NIKO TOGGLE POUR DES FONCTIONS D'INTERRUPTEUR SIMPLE - 224-57001

CopieCopie
Niko - NIKO TOGGLE POUR DES FONCTIONS D'INTERRUPTEUR SIMPLE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - manette / levier

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - noir

  • adapté à la commande de méchanismes domotiques - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5413736399334

Réf. Sonepar

00900639933

Réf. Fournisseur

224-57001

Marque

Niko

modèle:

manette / levier

impression/marquage:

sans

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

noir

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

largeur:

36.9 mm

hauteur:

34.1 mm

profondeur:

28.4 mm

Niko Toggle pour des fonctions de commutation simple, couleur alu black