Niko - PLAQUE DBL V60PR 2 COMMUT DBL ,NIKO ROCKER - 227-56252

CopieCopie
Niko - PLAQUE DBL V60PR 2 COMMUT DBL ,NIKO ROCKER

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - métal

  • couleur - or

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5413736399679

Réf. Sonepar

00900639967

Réf. Fournisseur

227-56252

Marque

Niko

nombre d'unités:

2

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

à clipser

matériau:

métal

couleur:

or

traitement de la surface:

brossé

nombre d'unités, horizontales:

2

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Oui

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

aluminium

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

1000

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

largeur:

83 mm

hauteur:

143 mm

profondeur:

13 mm

Plaque de recouvrement double, verticale 60 mm d'entraxe, pour des fonctions de commutation double, couleur Niko Rocker alu gold brushed