Niko - PLAQUE DBL V60PR 2 COMMUT DBL ,NIKO TOGGLE - 154-57252

CopieCopie
Niko - PLAQUE DBL V60PR 2 COMMUT DBL ,NIKO TOGGLE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - métal

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5413736398863

Réf. Sonepar

00900639886

Réf. Fournisseur

154-57252

Réf. Commerciale

Niko

nombre d'unités:

2

sens de montage:

vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

métal

couleur:

blanc

traitement de la surface:

laqué / peint

nombre d'unités, verticales:

2

zone de texte/surface d'inscription:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9000

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

largeur:

83 mm

hauteur:

143 mm

profondeur:

8 mm

Plaque de recouvrement double, verticale 60 mm d'entraxe, pour des fonctions de commutation double, couleur Niko Toggle steel white coated