Niko - PLAQUE DE RECOUVREMENT DOUBLE, 60MM D'ENTRAXE, VERTICALE - 241-76200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 2
sens de montage - vertical
type de fixation - à clipser
matériau - autre
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
NIKO PURE LIQUID SNOW WHITE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5413736315600
Réf. Sonepar
00900631560
Réf. Fournisseur
241-76200
Réf. Commerciale
Niko
nombre d'unités:
2
sens de montage:
vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
autre
couleur:
blanc
nombre d'unités, verticales:
2
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Oui
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
brillant
transparent:
Oui
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP41
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
largeur:
83 mm
hauteur:
143 mm
profondeur:
8.9 mm