Niko - PLAQUE DE RECOUVREMENT DOUBLE, ENTRAXE DE 71MM - 166-76800

CopieCopie
Niko - PLAQUE DE RECOUVREMENT DOUBLE, ENTRAXE DE 71MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - métal

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

NIKO PURE STEEL CHAMPAGNE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5413736398078

Réf. Sonepar

00900639807

Réf. Fournisseur

166-76800

Réf. Commerciale

Niko

nombre d'unités:

2

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

métal

couleur:

autre

traitement de la surface:

laqué / peint

nombre d'unités, horizontales:

2

nombre d'unités, verticales:

2

zone de texte/surface d'inscription:

Non

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Oui

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

largeur:

154 mm

hauteur:

83 mm

profondeur:

8.9 mm

Plaque de recouvrement double avec un entraxe de 71 mm, couleur Niko Pure steel champagne coated