Niko - PLAQUE DE RECOUVREMENT SIMPLE - 154-76100

CopieCopie
Niko - PLAQUE DE RECOUVREMENT SIMPLE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - métal

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

EAN

5413736197091

Réf. Sonepar

00900619709

Réf. Fournisseur

154-76100

Marque

Niko

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

métal

couleur:

blanc

traitement de la surface:

laqué / peint

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP41

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

largeur:

83 mm

hauteur:

83 mm

profondeur:

8.9 mm

largeur d'encastrement:

83 mm

hauteur d'encastrement:

83 mm

Plaque de recouvrement simple, couleur Niko Pure steel white coated