Niko - PLAQUE DE RECOUVREMENT TRIPLE AVEC 71MM D'ENTRAXE - 150-76700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 3
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - à clipser
matériau - métal
couleur - acier inoxydable (inox)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
NIKO PURE STAINLESS STEEL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5413736194663
Réf. Sonepar
00900619466
Réf. Fournisseur
150-76700
Marque
Niko
nombre d'unités:
3
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
métal
couleur:
acier inoxydable (inox)
traitement de la surface:
brossé
nombre d'unités, horizontales:
3
nombre d'unités, verticales:
3
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Oui
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
0
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP41
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
largeur:
225 mm
hauteur:
83 mm
profondeur:
8.9 mm
largeur d'encastrement:
225 mm
hauteur d'encastrement:
83 mm


