Niko - PLAQUE FRONTALE ET BOÎTE D'ENCASTREMENT PR POSTE EXT. MODULAIRE - 10-353

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
technique d'installation - système multifilaire
montage encastré - Oui
largeur - 200 mm
hauteur - 440 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
NIKO ACCESS CONTROL SYSTEM DEV
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5413736344006
Réf. Sonepar
00900634400
Réf. Fournisseur
10-353
Réf. Commerciale
Niko
modèle:
autre
technique d'installation:
système multifilaire
montage encastré:
Oui
largeur:
200 mm
hauteur:
440 mm
profondeur:
3 mm
Plaque frontale et boîte d'encastrement pour poste extérieur modulaire