Niko - PLAQUE SIMPLE (8,5 X 8,5 CM) AVEC FENÊTRE TRANSPARENTE - 120-76101

CopieCopie
Niko - PLAQUE SIMPLE (8,5 X 8,5 CM) AVEC FENÊTRE TRANSPARENTE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5413736336506

Réf. Sonepar

00900633650

Réf. Fournisseur

120-76101

Réf. Commerciale

Niko

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

blanc

traitement de la surface:

autre

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

zone de texte/surface d'inscription:

Oui

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP41

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

largeur:

83 mm

hauteur:

83 mm

profondeur:

8.9 mm

Simple plaque de recouvrement avec fenêtre transparente, couleur Niko Intense white