Niko - PLAQUE SMPL PR 1 COMMUT DBL,NIKO TOGGLE - 155-57102

CopieCopie
Niko - PLAQUE SMPL  PR 1 COMMUT DBL,NIKO TOGGLE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - métal

  • couleur - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5413736399075

Réf. Sonepar

00900639907

Réf. Fournisseur

155-57102

Réf. Commerciale

Niko

nombre d'unités:

1

sens de montage:

vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

métal

couleur:

aluminium

traitement de la surface:

brossé

nombre d'unités, verticales:

1

zone de texte/surface d'inscription:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

aluminium

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

largeur:

83 mm

hauteur:

83 mm

profondeur:

10 mm

Plaque de recouvrement simple, pour des fonctions de commutation double, couleur Niko Toggle alu grey brushed