Niko - PLAQUE SMPL PR 1 COMMUT SMPL,NIKO TOGGLE - 154-57101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - vertical
type de fixation - à clipser
matériau - métal
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NIKO TOGGLE STEEL WHITE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5413736398825
Réf. Sonepar
00900639882
Réf. Fournisseur
154-57101
Marque
Niko
nombre d'unités:
1
sens de montage:
vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
métal
couleur:
blanc
traitement de la surface:
laqué / peint
nombre d'unités, verticales:
1
zone de texte/surface d'inscription:
Non
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Oui
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9000
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
largeur:
83 mm
hauteur:
83 mm
profondeur:
10 mm