Niko - PLAQUE TRPL V71 PR 2 COMMUT DBL + COMMUT SMPL,NIKO TOGGLE - 154-57954
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 3
sens de montage - horizontal
type de fixation - autre
matériau - autre
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NIKO TOGGLE STEEL WHITE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5413736414112
Réf. Sonepar
00900641411
Réf. Fournisseur
154-57954
Marque
Niko
nombre d'unités:
3
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
autre
matériau:
autre
couleur:
blanc
traitement de la surface:
laqué / peint
nombre d'unités, horizontales:
3
nombre d'unités, verticales:
1
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Non
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Oui
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9016
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
largeur:
83 mm
hauteur:
225 mm
profondeur:
13 mm