Niko - POSTE EXTÉRIEUR À ENCASTRER AVEC 6 SONNETTES ET CAMÉRA COULEURS - 10-306

CopieCopie
Niko - POSTE EXTÉRIEUR À ENCASTRER AVEC 6 SONNETTES ET CAMÉRA COULEURS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - système multifilaire

  • mode de pose - encastré

  • nombre de boutons d'appel - 6

  • type de fonctionnement - bouton-poussoir

  • matériau de la façade - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

NIKO ACCESS CONTROL SYSTEM DEV

Voir tous les produits de cette série

EAN

5413736162785

Réf. Sonepar

00900616278

Réf. Fournisseur

10-306

Réf. Commerciale

Niko

technique d'installation:

système multifilaire

mode de pose:

encastré

nombre de boutons d'appel:

6

type de fonctionnement:

bouton-poussoir

matériau de la façade:

plastique

construction modulaire:

Non

couleur:

gris

avec panneau d'information:

Oui

avec clavier codé:

Non

protection contre le vandalisme:

Oui

avec caméra:

Oui

caméra ajustable manuellement:

Non

hauteur:

296 mm

largeur:

150 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Poste extérieur à encastrer avec 6 sonnettes et caméra couleurs