Niko - POSTE EXTÉRIEUR EN SAILLIE, 16MM, 1 SONNETTE ET CAMÉRA COULEUR - 10-161

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système multifilaire
mode de pose - saillie
nombre de boutons d'appel - 1
construction modulaire - Non
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
NIKO ACCESS CONTROL SYSTEM DEV
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5413736298934
Réf. Sonepar
00900629893
Réf. Fournisseur
10-161
Réf. Commerciale
Niko
technique d'installation:
système multifilaire
mode de pose:
saillie
nombre de boutons d'appel:
1
construction modulaire:
Non
couleur:
gris
type de fonctionnement:
bouton-poussoir
avec panneau d'information:
Oui
avec clavier codé:
Non
protection contre le vandalisme:
Oui
avec caméra:
Oui
caméra ajustable manuellement:
Non
matériau de la façade:
plastique
hauteur de la façade:
175 mm
largeur de la façade:
104 mm
hauteur:
175 mm
largeur:
104 mm
profondeur:
16 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non