Niko - POSTE EXTÉRIEUR EN SAILLIE, 20MM, AVEC 10 SONNETTES - 10-110

CopieCopie
Niko - POSTE EXTÉRIEUR EN SAILLIE, 20MM, AVEC 10 SONNETTES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - système multifilaire

  • mode de pose - saillie

  • nombre de boutons d'appel - 10

  • type de fonctionnement - bouton-poussoir

  • matériau de la façade - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

NIKO ACCESS CONTROL SYSTEM DEV

Voir tous les produits de cette série

EAN

5413736162587

Réf. Sonepar

00900616258

Réf. Fournisseur

10-110

Réf. Commerciale

Niko

technique d'installation:

système multifilaire

mode de pose:

saillie

nombre de boutons d'appel:

10

type de fonctionnement:

bouton-poussoir

matériau de la façade:

plastique

construction modulaire:

Non

couleur:

gris

avec panneau d'information:

Oui

avec clavier codé:

Non

protection contre le vandalisme:

Oui

avec caméra:

Non

caméra ajustable manuellement:

Non

hauteur:

221 mm

largeur:

145 mm

profondeur:

32 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Poste extérieur pour montage en saillie 20 mm avec 10 sonnettes, en deux rangées