Niko - POSTE EXTÉRIEUR EN SAILLIE, 20MM, AVEC 4 SONNETTES - 10-104

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système multifilaire
mode de pose - saillie
nombre de boutons d'appel - 4
type de fonctionnement - bouton-poussoir
matériau de la façade - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NIKO ACCESS CONTROL SYSTEM DEV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5413736161092
Réf. Sonepar
00900616109
Réf. Fournisseur
10-104
Marque
Niko
technique d'installation:
système multifilaire
mode de pose:
saillie
nombre de boutons d'appel:
4
type de fonctionnement:
bouton-poussoir
matériau de la façade:
plastique
construction modulaire:
Non
couleur:
gris
avec panneau d'information:
Oui
avec clavier codé:
Non
protection contre le vandalisme:
Oui
avec caméra:
Non
caméra ajustable manuellement:
Non
hauteur:
135 mm
largeur:
128 mm
profondeur:
24 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


