Niko - POSTE EXTÉRIEUR EN SAILLIE, 20MM, AVEC 8 SONNETTES - 10-108

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système multifilaire
mode de pose - saillie
nombre de boutons d'appel - 8
type de fonctionnement - bouton-poussoir
matériau de la façade - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
NIKO ACCESS CONTROL SYSTEM DEV
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5413736161115
Réf. Sonepar
00900616111
Réf. Fournisseur
10-108
Réf. Commerciale
Niko
technique d'installation:
système multifilaire
mode de pose:
saillie
nombre de boutons d'appel:
8
type de fonctionnement:
bouton-poussoir
matériau de la façade:
plastique
construction modulaire:
Non
couleur:
gris
avec panneau d'information:
Oui
avec clavier codé:
Non
protection contre le vandalisme:
Oui
avec caméra:
Non
caméra ajustable manuellement:
Non
hauteur:
166 mm
largeur:
135 mm
profondeur:
24 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non