Niko - POSTE EXTÉRIEUR EN SAILLIE AVEC 3 SONNETTES ET CAMÉRA COULEUR - 10-163

CopieCopie
Niko - POSTE EXTÉRIEUR EN SAILLIE AVEC 3 SONNETTES ET CAMÉRA COULEUR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - système multifilaire

  • mode de pose - saillie

  • nombre de boutons d'appel - 3

  • type de fonctionnement - bouton-poussoir

  • matériau de la façade - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

NIKO ACCESS CONTROL SYSTEM DEV

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5413736304307

Réf. Sonepar

00900630430

Réf. Fournisseur

10-163

Marque

Niko

technique d'installation:

système multifilaire

mode de pose:

saillie

nombre de boutons d'appel:

3

type de fonctionnement:

bouton-poussoir

matériau de la façade:

plastique

construction modulaire:

Non

couleur:

gris

avec panneau d'information:

Oui

avec clavier codé:

Non

protection contre le vandalisme:

Oui

avec caméra:

Oui

caméra ajustable manuellement:

Non

hauteur:

175 mm

largeur:

104 mm

profondeur:

16 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Poste extérieur en saillie avec 3 sonnettes et caméra couleurs