Niko - POSTE EXTERIEUR EN SAILLIE AVEC 8 BOUTONS D'APPEL - 10-158

CopieCopie
Niko - POSTE EXTERIEUR EN SAILLIE AVEC 8 BOUTONS D'APPEL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - système multifilaire

  • mode de pose - saillie

  • nombre de boutons d'appel - 8

  • type de fonctionnement - bouton-poussoir

  • matériau de la façade - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

NIKO ACCESS CONTROL SYSTEM DEV

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5413736160903

Réf. Sonepar

00900616090

Réf. Fournisseur

10-158

Marque

Niko

technique d'installation:

système multifilaire

mode de pose:

saillie

nombre de boutons d'appel:

8

type de fonctionnement:

bouton-poussoir

matériau de la façade:

plastique

construction modulaire:

Non

couleur:

gris

avec panneau d'information:

Oui

avec clavier codé:

Non

protection contre le vandalisme:

Oui

avec caméra:

Non

caméra ajustable manuellement:

Non

hauteur:

241 mm

largeur:

104 mm

profondeur:

24 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Poste extérieur pour montage en saillie 16 mm avec 8 sonnettes