Niko - POSTE EXTÉRIEUR SAILLIE, 20 MM, 4 SONNETTES ET CAMÉRA COULEUR - 10-404

CopieCopie
Niko - POSTE EXTÉRIEUR SAILLIE, 20 MM, 4 SONNETTES ET CAMÉRA COULEUR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - système multifilaire

  • mode de pose - saillie

  • nombre de boutons d'appel - 4

  • construction modulaire - Non

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

NIKO ACCESS CONTROL SYSTEM DEV

Voir tous les produits de cette série

EAN

5413736161153

Réf. Sonepar

00900616115

Réf. Fournisseur

10-404

Réf. Commerciale

Niko

technique d'installation:

système multifilaire

mode de pose:

saillie

nombre de boutons d'appel:

4

construction modulaire:

Non

couleur:

gris

type de fonctionnement:

bouton-poussoir

avec panneau d'information:

Oui

avec clavier codé:

Non

protection contre le vandalisme:

Oui

avec caméra:

Oui

caméra ajustable manuellement:

Non

matériau de la façade:

plastique

hauteur:

166 mm

largeur:

135 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Poste extérieur pour montage en saillie 20 mm avec 4 sonnettes en deux rangées et caméra couleur