Niko - POSTE EXTÉRIEUR VIDÉO COMPACT À 2 FILS - 510-31001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système multifilaire
mode de pose - saillie
nombre de boutons d'appel - 1
type de fonctionnement - bouton-poussoir
matériau de la façade - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DIGITAL ACCESS CONTROL STANDAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5413736362123
Réf. Sonepar
00900636212
Réf. Fournisseur
510-31001
Marque
Niko
technique d'installation:
système multifilaire
mode de pose:
saillie
nombre de boutons d'appel:
1
type de fonctionnement:
bouton-poussoir
matériau de la façade:
aluminium
construction modulaire:
Non
couleur:
noir
avec panneau d'information:
Oui
avec couvercle:
Non
avec clavier codé:
Non
protection contre le vandalisme:
Oui
avec caméra:
Oui
caméra ajustable manuellement:
Non
hauteur de la façade:
181.4 mm
largeur de la façade:
109.4 mm
hauteur:
181.1 mm
largeur:
109.4 mm
profondeur:
31.1 mm
indice de protection (IP):
IP54
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non



