Niko - POSTE EXTÉRIEUR VIDÉO NIKO HOME CONTROL, 1 BOUTON-POUSS. TACTILE - 550-22011

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - système bus

  • mode de pose - encastré

  • nombre de boutons d'appel - 1

  • type de fonctionnement - bouton-poussoir

  • matériau de la façade - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

DIGITAL ACCES CONTROL NHC INTE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5413736395312

Réf. Sonepar

00900639531

Réf. Fournisseur

550-22011

Réf. Commerciale

Niko

technique d'installation:

système bus

mode de pose:

encastré

nombre de boutons d'appel:

1

type de fonctionnement:

bouton-poussoir

matériau de la façade:

aluminium

construction modulaire:

Non

couleur:

noir

avec panneau d'information:

Oui

avec couvercle:

Oui

avec clavier codé:

Non

protection contre le vandalisme:

Oui

avec caméra:

Oui

caméra ajustable manuellement:

Non

angle d'ouverture de la camera:

120 °

hauteur de la façade:

256 mm

largeur de la façade:

110 mm

hauteur:

256 mm

largeur:

110 mm

profondeur:

51 mm

hauteur d'encastrement:

239 mm

largeur d'encastrement:

89 mm

profondeur d'encastrement:

47 mm

indice de protection (IP):

IP54

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Poste extérieur vidéo pour Niko Home Control, avec 1 bouton-poussoir tactile éclairé