Niko - POSTE INT. VIDÉO AVEC ÉCRAN COULEUR ET COMBINE, EN SAILLIE - 10-575

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système multifilaire
couleur - blanc
mains libres - Non
taille de l'écran - 89 mm
avec vidéo - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NIKO ACCESS CONTROL SYSTEM DEV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5413736334212
Réf. Sonepar
00900633421
Réf. Fournisseur
10-575
Marque
Niko
technique d'installation:
système multifilaire
couleur:
blanc
mains libres:
Non
taille de l'écran:
89 mm
avec vidéo:
Oui
mode de pose:
saillie
protocole d'image:
PAL
matériau:
métal
avec secret de conversation:
Non
bouton de lumière/d'ouverture de porte:
Oui
autre(s) commande(s) possible(s):
Oui
voyant de fonctionnement:
Oui
ouvre-porte automatique:
Non
type d'interface:
autre
arrêt automatique d'appel:
Oui
communication interne:
Oui
réglage de la tonalité d'appel:
Oui
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Oui
réglage du volume:
Oui
avec écran tactile:
Non
largeur:
107 mm
hauteur:
330 mm
profondeur:
70 mm



