Niko - POSTE INT. VIDÉO COMPACT MAINS LIBRES, ÉCRAN COULEUR, EN SAILLIE - 10-571

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - système multifilaire

  • couleur - gris

  • mains libres - Oui

  • taille de l'écran - 85 mm

  • avec vidéo - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

NIKO ACCESS CONTROL SYSTEM DEV

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5413736282582

Réf. Sonepar

00900628258

Réf. Fournisseur

10-571

Marque

Niko

technique d'installation:

système multifilaire

couleur:

gris

mains libres:

Oui

taille de l'écran:

85 mm

avec vidéo:

Oui

mode de pose:

saillie

protocole d'image:

PAL

matériau:

métal

avec secret de conversation:

Non

bouton de lumière/d'ouverture de porte:

Oui

voyant de fonctionnement:

Oui

ouvre-porte automatique:

Non

type d'interface:

autre

arrêt automatique d'appel:

Oui

communication interne:

Oui

réglage de la tonalité d'appel:

Oui

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Non

réglage du volume:

Oui

avec écran tactile:

Non

largeur:

285 mm

hauteur:

130 mm

profondeur:

37 mm

Poste intérieur vidéo de luxe compact mains libres avec écran couleur et fonction de menu, montage en saillie