Niko - PRESSE-ÉTOUPE M20 - 700-84001

CopieCopie
Niko - PRESSE-ÉTOUPE M20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 6...6 mm

  • type de filetage - PG

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP55

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736281035

Réf. Sonepar

00900628103

Réf. Fournisseur

700-84001

Réf. Commerciale

Niko

pour diamètre de câble jusqu'à:

6...6 mm

type de filetage:

PG

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP55

sans halogène:

Oui

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

gris

numéro RAL:

1013

avec contre-écrou:

Oui

fixation sans contre-écrou:

Non

modèle:

autre

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

version anti-déflagration:

Non

Presse-étoupe M20 étanche aux projections d'eau, gris