Niko - PRESSE-ÉTOUPE M20 - 701-84001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 6...6 mm
type de filetage - PG
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP55
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
NIKO HYDRO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5413736310186
Réf. Sonepar
00900631018
Réf. Fournisseur
701-84001
Réf. Commerciale
Niko
pour diamètre de câble jusqu'à:
6...6 mm
type de filetage:
PG
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP55
sans halogène:
Oui
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
blanc
numéro RAL:
9010
avec contre-écrou:
Oui
fixation sans contre-écrou:
Non
modèle:
autre
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Non
version anti-déflagration:
Non