Niko - PRISE DOUBLE VERT. AVEC BROCHE DE TERRE, 24MM, APPAREIL COMPL. - 100-67700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - broche de contact de protection
nombre d'unités - 2
couleur - beige
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NIKO ORIGINAL CREAM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5413736213395
Réf. Sonepar
00900621339
Réf. Fournisseur
100-67700
Marque
Niko
modèle:
broche de contact de protection
nombre d'unités:
2
couleur:
beige
mode de pose:
encastré
courant nominal:
16 A
nombre de pôles coupés (ronds):
2
nombre de pôles coupés (plats):
0
avec voyant indicateur:
Non
nombre de prises commutables:
1
nombre de phases:
2
impression/marquage:
sans
type de connexion:
borne à vis
avec volet de protection:
Non
avec eclips / protection enfant:
Oui
zone de texte/surface d'inscription:
Non
numéro RAL (équivalent):
1013
finition métallique:
Non
transparent:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
type de fixation:
fixation avec vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
tension nominale:
250 V
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
largeur d'appareil:
80 mm
hauteur d'appareil:
106 mm
profondeur d'appareil:
42 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
31.5 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non



