Niko - RÉCEPTEUR RF À ENCASTRER POUR LA COMMANDE DE VOLETS - 05-333

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec émetteur radio manuel - Oui
mode de pose - encastré
couleur - noir
alimentation en courant - 230 V CA
mode boutons - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
NIKO RF SYSTEM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5413736128842
Réf. Sonepar
00900612884
Réf. Fournisseur
05-333
Réf. Commerciale
Niko
avec émetteur radio manuel:
Oui
mode de pose:
encastré
couleur:
noir
alimentation en courant:
230 V CA
mode boutons:
Non
mode commutation:
Non
adapté à un variateur:
Non
adapté à un bouton d'impulsion:
Oui
adapté à un commutateur de volet roulant:
Oui
adapté à un commutateur de store vénitien:
Oui
adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:
Oui
adapté pour interrupteur:
Non
intégré dans un boîtier:
Oui
installé dans boîtier à socle de tube:
Non
module/platine:
Non
avec codeur radio:
Non
avec contact à poussoir radio:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
type de fixation:
fixation avec vis
numéro RAL (équivalent):
0
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
fréquence radio:
868 MHz
modulation:
FM
système Rollingcode:
Non
longueur de code (bit):
49
nombre de commandes:
4
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non