Niko - RÉCEPTEUR RF EN SAILLIE, IP66, À 2 CANAUX - 05-336

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec émetteur radio manuel - Non

  • mode de pose - autre

  • couleur - blanc

  • alimentation en courant - 230 V CA

  • mode boutons - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5413736128859

Réf. Sonepar

00900612885

Réf. Fournisseur

05-336

Réf. Commerciale

Niko

avec émetteur radio manuel:

Non

mode de pose:

autre

couleur:

blanc

alimentation en courant:

230 V CA

mode boutons:

Oui

mode commutation:

Oui

adapté à un variateur:

Non

adapté à un bouton d'impulsion:

Oui

adapté à un commutateur de volet roulant:

Oui

adapté à un commutateur de store vénitien:

Oui

adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:

Oui

adapté pour interrupteur:

Non

intégré dans un boîtier:

Oui

installé dans boîtier à socle de tube:

Non

module/platine:

Non

avec codeur radio:

Non

avec contact à poussoir radio:

Non

nombre de relais:

2

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

type de fixation:

autre

numéro RAL (équivalent):

0

adapté à la classe de protection (IP):

IP66

fréquence radio:

868 MHz

système Rollingcode:

Non

longueur de code (bit):

0

nombre de commandes:

4

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Récepteur RF en saillie IP66 à 2 canaux