Niko - RÉCEPTEUR SANS FIL À 2 CANAUX POUR COMMUTATIONS - 410-00351

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec émetteur radio manuel - Non
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
couleur - blanc
alimentation en courant - 230 V CA
mode boutons - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
NIKO RF SYSTEM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5413736369009
Réf. Sonepar
00900636900
Réf. Fournisseur
410-00351
Réf. Commerciale
Niko
avec émetteur radio manuel:
Non
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
couleur:
blanc
alimentation en courant:
230 V CA
mode boutons:
Oui
mode commutation:
Oui
adapté à un variateur:
Non
adapté à un bouton d'impulsion:
Oui
adapté à un commutateur de volet roulant:
Oui
adapté à un commutateur de store vénitien:
Oui
adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:
Oui
adapté pour interrupteur:
Oui
intégré dans un boîtier:
Non
installé dans boîtier à socle de tube:
Non
module/platine:
Non
avec codeur radio:
Oui
avec contact à poussoir radio:
Non
nombre de relais:
1
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
type de fixation:
autre
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
fréquence radio:
868.3 MHz
système Rollingcode:
Non
longueur de code (bit):
0
nombre de commandes:
5
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui