Niko - RELAIS EXTERNE OUVERTURE GÂCHE, À ENCASTRER DANS POSTE INTÉRIEUR - 10-835

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - ouvre-porte de sécurité

  • tension - 230...230 V

  • mode de pose - encastré

  • avec déverrouillage mécanique - Non

  • protégé contre l'eau - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

NIKO ACCESS CONTROL SYSTEM DEV

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5413736161450

Réf. Sonepar

00900616145

Réf. Fournisseur

10-835

Marque

Niko

modèle:

ouvre-porte de sécurité

tension:

230...230 V

mode de pose:

encastré

avec déverrouillage mécanique:

Non

protégé contre l'eau:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

type de courant:

AC/DC

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Niko Contrôle d'accès - relais externe pour ouvrir une gâche, à encastrer dans un poste intérieur