Niko - SET DE FINITION AVC SORTIE DE CÂBLE PR CACHE-TROU AVC SERRE-FIL - 121-76001

CopieCopie
Niko - SET DE FINITION AVC SORTIE DE CÂBLE PR CACHE-TROU AVC SERRE-FIL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plaque centrale

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - autre

  • couleur - autre

  • numéro RAL (équivalent) - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

5413736187672

Réf. Sonepar

00900618767

Réf. Fournisseur

121-76001

Réf. Commerciale

Niko

modèle:

plaque centrale

impression/marquage:

sans

utilisation:

autre

couleur:

autre

numéro RAL (équivalent):

0

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

autre

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

largeur:

45 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

15 mm

Set de finition avec sortie de câble pour cache-trou avec serre-fil, couleur sterling coated