Niko - SET DE FINITION AVC SORTIE DE CÂBLE PR CACHE-TROU AVC SERRE-FIL - 123-76001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plaque centrale
impression/marquage - sans
utilisation - autre
couleur - bronze
sylbole scannable / sans obstacle - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
NIKO INTENSE BRONZE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5413736191891
Réf. Sonepar
00900619189
Réf. Fournisseur
123-76001
Marque
Niko
modèle:
plaque centrale
impression/marquage:
sans
utilisation:
autre
couleur:
bronze
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
autre
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP41
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
largeur:
45 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
15 mm


