Niko - SET DE FINITION AVEC ÉTIQUETTE POUR INTERRUPTEUR/BOUTON SIMPLE - 157-60905

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage - zone de texte
utilisation - bouton / variateur
couleur - autre
numéro RAL (équivalent) - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NIKO PURE STEEL CHAMPAGNE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5413736198005
Réf. Sonepar
00900619800
Réf. Fournisseur
157-60905
Marque
Niko
modèle:
bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage:
zone de texte
utilisation:
bouton / variateur
couleur:
autre
numéro RAL (équivalent):
0
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
autre
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Oui
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP41
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
largeur:
45 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
12 mm


