Niko - SET DE FINITION BOUTON-POUSSOIR À TIRETTE - 121-63906

CopieCopie
Niko - SET DE FINITION BOUTON-POUSSOIR À TIRETTE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - corde de tirage

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - autre

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5413736186408

Réf. Sonepar

00900618640

Réf. Fournisseur

121-63906

Réf. Commerciale

Niko

modèle:

corde de tirage

impression/marquage:

sans

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

autre

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

autre

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

largeur:

45 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

26 mm

Set de finition pour bouton-poussoir à tirette, couleur sterling coated