Niko - SET DE FINITION BOUTON-POUSSOIR DOUBLE POUR VOLETS - 122-65914

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
minuterie intégrée - Non
adapté à un capteur de vent - Non
adapté à un détecteur de pluie - Non
mode de pose - encastré
couleur - anthracite
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
NIKO INTENSE ANTHRACITE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5413736179226
Réf. Sonepar
00900617922
Réf. Fournisseur
122-65914
Réf. Commerciale
Niko
minuterie intégrée:
Non
adapté à un capteur de vent:
Non
adapté à un détecteur de pluie:
Non
mode de pose:
encastré
couleur:
anthracite
composition:
montage en saillie de contrôle
avec raccordement à un capteur de luminosité:
Non
avec raccordement à un détecteur de groisil:
Non
avec programme astronomique:
Non
avec fonction mémoire:
Non
générateur aléatoire:
Non
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
adapté à la classe de protection (IP):
IP41
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non