Niko - SET DE FINITION BOUTON-POUSSOIR DOUBLE POUR VOLETS - 200-65914

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
minuterie intégrée - Non
adapté à un capteur de vent - Non
adapté à un détecteur de pluie - Non
mode de pose - encastré
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NIKO PURE BAKELITE PIANO BLACK
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5413736322226
Réf. Sonepar
00900632222
Réf. Fournisseur
200-65914
Marque
Niko
minuterie intégrée:
Non
adapté à un capteur de vent:
Non
adapté à un détecteur de pluie:
Non
mode de pose:
encastré
couleur:
autre
composition:
montage en saillie de contrôle
avec raccordement à un capteur de luminosité:
Non
avec raccordement à un détecteur de groisil:
Non
avec programme astronomique:
Non
avec fonction mémoire:
Non
générateur aléatoire:
Non
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP41
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non