Niko - SET DE FINITION BOUTON QUADR., LIBRE DE POTENT., ÉTIQUETTE, LED - 121-40350

CopieCopie
Niko - SET DE FINITION BOUTON QUADR., LIBRE DE POTENT., ÉTIQUETTE, LED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - tactile

  • impression/marquage - zone de texte

  • utilisation - bouton / variateur

  • couleur - autre

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5413736338388

Réf. Sonepar

00900633838

Réf. Fournisseur

121-40350

Réf. Commerciale

Niko

modèle:

tactile

impression/marquage:

zone de texte

utilisation:

bouton / variateur

couleur:

autre

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

autre

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Oui

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

largeur:

45 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

8 mm

Set de finition avec porte-étiquette et LED pour bouton-poussoir quadruple, libre de potentiel, 24 V, couleur sterling coated