Niko - SET DE FINITION BOUTON QUADR., LIBRE DE POTENT., ÉTIQUETTE, LED - 122-40350

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tactile
impression/marquage - zone de texte
utilisation - bouton / variateur
couleur - anthracite
sylbole scannable / sans obstacle - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NIKO INTENSE ANTHRACITE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5413736338395
Réf. Sonepar
00900633839
Réf. Fournisseur
122-40350
Marque
Niko
modèle:
tactile
impression/marquage:
zone de texte
utilisation:
bouton / variateur
couleur:
anthracite
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
autre
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Oui
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP41
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
largeur:
45 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
8 mm


