Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Niko - SET DE FINITION COMMANDE DE VENTILATION MÉCANIQUEMENT CÔNTROLÉE - 154-61106

CopieCopie
Niko - SET DE FINITION COMMANDE DE VENTILATION MÉCANIQUEMENT CÔNTROLÉE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton d'une pièce

  • impression/marquage - symbole « vitesse de rotation »

  • utilisation - commutateur multi-positions

  • couleur - blanc

  • numéro RAL (équivalent) - 9016

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5413736195493

Réf. Sonepar

00900619549

Réf. Fournisseur

154-61106

Réf. Commerciale

Niko

modèle:

bouton d'une pièce

impression/marquage:

symbole « vitesse de rotation »

utilisation:

commutateur multi-positions

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9016

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

autre

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

largeur:

45 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

10 mm

Set de finition pour la commande de ventilation mécaniquement contrôlée, couleur white coated