Niko - SET DE FINITION DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INT. NIKO HOME CONTROL - 102-55511

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - NHC
modèle - détecteur de mouvement
mode de pose - encastré
angle de détection horizontal - 0...180 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NIKO HOME CONTROL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5413736293069
Réf. Sonepar
00900629306
Réf. Fournisseur
102-55511
Marque
Niko
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
NHC
modèle:
détecteur de mouvement
mode de pose:
encastré
angle de détection horizontal:
0...180 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
plastique
traitement de la surface:
laqué / peint
couleur:
gris
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Non
commande auxiliaire possible:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Non
certifié DALI-1:
Non
hauteur de montage optimale:
1.2 m
largeur de portée max.:
8 m
longueur de portée max.:
8 m
champ de détection de diamètre au sol:
16 m
angle de détection vertical:
0...60 °
nombre de canaux:
0


