Niko - SET DE FINITION DOUBLE PRISE COAXIALE SIMPLE ET SATELLITE - 101-69552

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
couleur - blanc
matériau - plastique
qualité du matériau - autre
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
NIKO ORIGINAL WHITE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5413736205369
Réf. Sonepar
00900620536
Réf. Fournisseur
101-69552
Réf. Commerciale
Niko
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
type de fixation:
fixation avec vis
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm