Niko - SET DE FINITION INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUM./VA-ET-VIENT (DOUBLE) - 122-61507

CopieCopie
Niko - SET DE FINITION INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUM./VA-ET-VIENT (DOUBLE)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir en deux parties

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - anthracite

  • numéro RAL (équivalent) - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

5413736178212

Réf. Sonepar

00900617821

Réf. Fournisseur

122-61507

Réf. Commerciale

Niko

modèle:

bouton-poussoir en deux parties

impression/marquage:

sans

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

anthracite

numéro RAL (équivalent):

0

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

autre

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Oui

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

largeur:

45 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

10 mm

Set de finition avec double voyant pour interrupteur double allumage, interrupteur va-et-vient + bouton-poussoir N.O., interrupteur va-et-vient double ou bouton-poussoir double N.O. ou N.F., couleur anthracite coated