Niko - SET DE FINITION INTERRUPTEUR ÉLECTRONIQUE OU BOUTON-POUSSOIR - 121-31002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton d'une pièce
impression/marquage - sans
utilisation - variateur
couleur - autre
sylbole scannable / sans obstacle - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NIKO FLUSH MOUNTED DIMMERS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5413736288966
Réf. Sonepar
00900000031
Réf. Fournisseur
121-31002
Marque
Niko
modèle:
bouton d'une pièce
impression/marquage:
sans
utilisation:
variateur
couleur:
autre
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
autre
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP41
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
largeur:
45 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
8 mm


