Niko - SET DE FINITION INTERRUPTEUR OU BOUTON-POUSSOIR SIMPLE - 123-61105

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage - sans
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - bronze
numéro RAL (équivalent) - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
NIKO INTENSE BRONZE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5413736178038
Réf. Sonepar
00900617803
Réf. Fournisseur
123-61105
Marque
Niko
modèle:
bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage:
sans
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
bronze
numéro RAL (équivalent):
0
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
autre
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP41
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
largeur:
45 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
12 mm


