Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Niko - SET DE FINITION INTERRUPTEUR POUR CARTES D'HÔTEL - 123-61901

CopieCopie
Niko - SET DE FINITION INTERRUPTEUR POUR CARTES D'HÔTEL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - carte hôtel

  • impression/marquage - autre

  • utilisation - autre

  • couleur - bronze

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736190597

Réf. Sonepar

00900619059

Réf. Fournisseur

123-61901

Marque

Niko

modèle:

carte hôtel

impression/marquage:

autre

utilisation:

autre

couleur:

bronze

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

autre

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

largeur:

45 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

12 mm

Set de finition pour interrupteur pour cartes d'hôtel, couleur bronze coated