Niko - SET DE FINITION INTERRUPTEUR POUR CARTES D'HÔTEL - 100-61901

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - carte hôtel
impression/marquage - autre
utilisation - autre
couleur - beige
numéro RAL (équivalent) - 1013
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
NIKO ORIGINAL CREAM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5413736240834
Réf. Sonepar
00900624083
Réf. Fournisseur
100-61901
Réf. Commerciale
Niko
modèle:
carte hôtel
impression/marquage:
autre
utilisation:
autre
couleur:
beige
numéro RAL (équivalent):
1013
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
autre
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP41
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
largeur:
45 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
12 mm