Niko - SET DE FINITION MINUTERIE RÉGLABLE JUSQU'A 15 MIN. - 124-64806

CopieCopie
Niko - SET DE FINITION MINUTERIE RÉGLABLE JUSQU'A 15 MIN.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton rotatif

  • impression/marquage - module d'affichage de l'heure

  • utilisation - minuteur/programmateur

  • couleur - bronze

  • numéro RAL (équivalent) - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5413736192911

Réf. Sonepar

00900619291

Réf. Fournisseur

124-64806

Réf. Commerciale

Niko

modèle:

bouton rotatif

impression/marquage:

module d'affichage de l'heure

utilisation:

minuteur/programmateur

couleur:

bronze

numéro RAL (équivalent):

0

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

autre

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

largeur:

45 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

28 mm

Set de finition pour minuterie réglable jusqu'à 15 min., couleur dark brown coated